Omzet

21,6 miljard € omzet 2017
+ 4,8 % omzetstijging (2017 t.o.v. 2016)
+ 4,6 % autonome groei
> 9 % gemiddelde jaarlijkse groei sinds 1998
omzetevolutie in miljard euro

Vestigingen

44 landen
167 werkmaatschappijen
2.800 bijkantoren
110 centrale magazijnen
1000 + locaties waar onze klanten werken
3 acquisities

Markt

Bouw
Industrie
Nutsbedrijven
1 miljoen b2b-klanten wereldwijd
54 % installateurs
28 % industrie
9 % elektrische voorzieningen
9 % andere
34 % infractuur & industriële automatisering
16 %
verlichting
15 %
kabels & draden
11 % gebouwbeheersystemen & bouw
10 %
veiligheid & gereedschap
8 % speciale activiteiten
6 %
klimaatengineering & hernieuwbare energie
15 landen nr. 1 in de markt
16 landen nr. 2 of 3 in de markt

Operational excellence

200 miljoen € investeringen
5.000 beschikbare artikelen per verkoopkantoor
25.000 tot 100.000 beschikbare artikelen per verkoopkantoor
30.000gemiddelde oppervlakte distributiecentra
1 miljoen orderregels per dag
271 geheel herontworpen verkoopkantoren in Frankrijk

Talent

44.500 medewerkers
7.000 nieuwe medewerkers in 2017
43 gemiddelde leeftijd
821 door Sonacademy in 2017 opgeleide medewerkers (21 nationaliteiten)
11 landen betrokken bij Sonacademy opleidingen in 2017
7de editie van het Sonepar Leadership Program voor ervaren managers
89 % van de managers bevelen Sonepar aan als werkgever bij voorkeur

Duurzaamheid, beheer en compliance

10 % aandeelhouderschap van werknemers als streefcijfer
21 talen beschikbaar voor de e-learning tool over mededingingsrecht
90 interne audits volbracht in de groep in 2016