Straatverlichting

Hamilton en Waikato • Nieuw-Zeeland

Corys Electrical leverde meer dan 15.000 straatlantaarns met ledlampen ter vervanging van de oude straatverlichting in Hamilton en in het noorden van Waikato. Nauwe samenwerking met de klant op het vlak van project design is hieraan voorafgegaan. De grondige testen die zijn uitgevoerd hebben de lokale gemeenschap uiteindelijk overtuigd. Het bedrijf leverde niet alleen de producten, maar werkte ook een specifieke logistieke ondersteuning uit voor een reeks gespreide leveringen en een aan dit project aangepaste naverkoopdienst.

Cité du Vin (wijnmuseum)

Bordeaux • Frankrijk

Om dit belangrijke project met partneronderneming Engie Ineo tot een goed einde te brengen koos Grands Comptes Aquitaine, een unit van Sonepar France, voor logistieke ondersteuning op maat. Het verzorgde plaatselijke opslag en leveringen volgens een vooraf geplande regelmaat en stuurde zelfs Trafic Managers om het productverkeer ter plaatse in goede banen te leiden. Een tot in de puntjes geregelde organisatie heeft het mogelijk gemaakt alle termijnen te respecteren, die nodig waren voor de installatie van alle 'intelligente' bestanddelen van de gebouwen (computernetwerk, stroomverdeelkasten, apparatuur, laadaansluitingen, noodstroominstallaties, enz.).

Nieuw hoofdkantoor van Woodside

Perth • Australië

Pacific Datacom leverde, samen met twee partnerondernemingen, alle communicatiesysteemkabels, computerkasten en koelinstallaties voor het nieuwe hoofdkantoor van Woodside in Perth. Deze kantoortoren met 32 etages en een oppervlakte van 54.000 m² huisvest het grootste data center in West-Australië. Dit is tot op heden het grootste project dat Pacific Datacom in Perth ondernam. Er moest rekening worden gehouden met vele complicerende factoren, zoals de uiterst korte leveringstermijnen.

Energy Lab 2.0

Eggenstein-Leopoldshafen • Duitsland

Dit laboratorium van het Technologisch Instituut in Karlsruhe (KIT) wijdt zich aan de energietransitie. In samenwerking met het Onderzoekscentrum Jülich (FZJ) en het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaartonderzoek (DLR) heeft dit laboratorium een 'intelligent' platform ontwikkeld: een installatienetwerk dat de elektrische, thermische en chemische stromen met de digitale technologieën verbindt. In dit ambitieuze programma zal Sonepar Deutschland in 2018 voor een deel van de installatie de elektrische verdeelkasten verschaffen. Eerst zal met het technisch team van het laboratorium de schaal van de uitrusting worden bepaald.

Nieuw kinderziekenhuis

Helsinki • Finland

Dit 8 verdiepingen hoge gebouwencomplex met meer dan 2000 kamers, 12 operatiekamers, 16 intensivecareafdelingen wordt in het najaar van 2018 in gebruik genomen. Het vergde een verkoopteam met expertise, operationele betrouwbaarheid, hoge kwaliteitsmaterialen, beschikbare producten, opslagcapaciteiten en, uiteraard, aantrekkelijke prijzen. SLO is in deze uitdaging geslaagd en kon bovendien de uiterst korte levertermijnen respecteren dankzij een naadloze logistiek. Er werden aangepaste lijsten van producten voorbereid die in één klik op SLO's webshop besteld konden worden en het project kreeg ook een bijzonder innovatieve optische glasvezelbekabeling. Het resultaat voldoet volledig aan de verwachtingen.

Oliecomplex in Pengerang

Johor Bahru • Maleisië

Voor dit gigantisch industrieel terrein dat plaats biedt aan olieraffinaderijen, petrochemische fabrieken en een terminal voor vloeibaar aardgas verstrekte KVS Industrial Supplies een aantal geschikte oplossingen die moesten voldoen aan de vanzelfsprekende eisen qua veiligheid en soliditeit (systemen voor aarding en bliksembeveiliging, netwerkbekabeling, stalen sluitingen en labels) en een groot aantal elektrische onderdelen.

Tesla-fabriek

Fremont, Californië • Verenigde Staten

Deze ultramoderne fabriek in drie verdiepingen met ongeveer 500.000 m² productie- en kantoorruimte produceert accu’s voor elektrische voertuigen. Codale verschafte een complete reeks elektrotechnisch materiaal, met name kabels, en leverde op die manier een bijdrage aan een van de meest geavanceerde autofabrieken ter wereld.

Union Station

Toronto • Canada

Sesco sloot een partnership af met een groot Canadees bedrijf om de belangrijkste metrolijn van de stad Toronto volledig uit te rusten met installaties voor stroomvoorziening en verlichting. Dat was tot nu toe de grootste openbare aanbesteding van de stad op het vlak van openbaar vervoer en Sesco maakte er een succes van.

Fabriek Coop LoBos Halba

Pratteln • Zwitserland

Dit was een van de voornaamste projecten van Winterhalter + Fenner in de afgelopen twee jaar: een nieuwe fabriek voor de productie van chocolade en wijn voor de supermarktketen Coop. De dochtermaatschappij van Sonepar verzorgde het materiaal voor alle afwerkingen, behalve verlichting. Op deze bouwplaats van 78.000 m² waren 120 elektriciens tegelijk werkzaam. Om de monteurs optimaal te kunnen laten doorstromen organiseerde Winterhalter + Fenner vijf plaatsen voor het lossen van goederen en extra leveringen (2 keer per dag).

Afwalwaterzuiveringsinstallatie

Bello-Antioquia • Colombia

Voor wat men zich zal herinneren als één van Colombia's grootste infrastructuurprojecten in 2017 is Melexa erin geslaagd alle verlichtingsproducten, kabels, elektrotechnisch materiaal en automatiseringsoplossingen te leveren. De klant kon ook gebruik maken van de expertise en technische ondersteuning van het bedrijf, vanaf de ontwerpfase tot aan de keuze van oplossingen.

Tribunal de Grande Instance (Rechtbank)

Parijs • Frankrijk

De ruime expertise van CGED komt tot zijn recht in dit opvallende gebouw waarvoor een bestelling van 6.000 armaturen werd bezorgd. De onderneming kon vooral een kant-en-klare logistiek voostellen en dat gaf de doorslag. De leveringen gebeurden trapsgewijs onder continue begeleiding, tot voltooiing van de installatie met een efficiënte naverkoopdienst.

Citizens Bank

Johnston, Rhode Island • Verenigde Staten

Met dit showcaseproject toont NorthEast Electrical Distributors al drie jaar aan hoe het de klant kan overtuigen met end-to-enddesign van alle noodzakelijke elektrische uitrusting en verlichting. Dit succes demonstreert ook het doorzettingsvermogen en de hands-onmentaliteit van het bedrijf.

Zonne-energiecentrale UAB 'BIGSO'

Ŝiauliai • Litouwen

Voor de bouw van deze uitgestrekte zonne-energiecentrale kon SLO Lithuania voldoen aan specifieke behoeften door het bewerken en leveren van zonnepanelen en allerlei elektrische uitrustingen, omvormers, fotovoltaïsche modules enzovoort. Zo ondersteunde de onderneming het energiebeleid van dit land dat zijn uitstoot van koolstofdioxyde en methaan wil reduceren.

Amphia Ziekenhuis

Breda • Nederland

Dit is een ambitieus ziekenhuisproject waarvoor twee bestaande installaties op een plek werden samengebracht met toevoeging van een nieuwbouw. Technische Unie heeft hier nogmaals zijn ruime knowhow bewezen, niet alleen met het leveren van de verlichting en kabeldraagsystemen, maar vooral met het managen van de hele logistiek op de bouwplaats.

Ritz Hotel

Parijs • Frankrijk

De renovatie van het vermaarde luxehotel werd toevertrouwd aan Mayflex omdat het in staat was hogekwaliteitsproducten met specifieke technische eigenschappen te leveren, die bovendien het karakter en de geschiedenis van dit unieke gebouw konden vrijwaren. Dankzij de 25 jaar garantie zou men in de Ritz nog lang op beide oren kunnen slapen, dixit de hotelmanager! De Britse onderneming verzorgde ook de logistiek voor dit bijzonder veeleisende project.

Automatiseringssysteem voor centrale verwarming bij Fibria

Aracruz • Brazilië

's Werelds grootste producent van eucalyptuspulp uit aangeplante bossen moest het hele centraleverwarmingssysteem in de fabriek in Aracruz moderniseren. Deze technische en technologische uitdaging werd aan Centelha toevertrouwd. Deze Sonepar-dochter ontwierp het project (onder meer de omschakeling van het bestaande systeem naar een geïntegreerde, innovatieve oplossing en het ontwerp van een baanbrekende netwerkarchitectuur) en voorzag deze gigantische installatie van een nieuw automatiseringssysteem.

Verlichting van de Tramontina-fabriek

Farroupilha • Brazilië

Na de renovatie van de fabriek van deze Braziliaanse groep, die kookgerei, bestek en huishoudelijke apparaten produceert en naar 120 landen exporteert, was haar hele verlichtingssysteem aan inspectie en modernisering toe. Dit is met succes aangepakt door Electronor dat het nieuwe verlichtingsproject ontwierp en 242 ledverlichtingen installeerde.

Het was de bedoeling de hele fabriek te voorzien van een betere en vooral egalere verlichting dan voorheen, met minder onderhoud en een lager elektriciteitsverbruik. De fabriek won op alle fronten! Zodanig dat Tramontina inmiddels besloten heeft de verlichting in haar negen andere fabrieken in Brazilië te renoveren, waarvan twee dit jaar al!

Golden State Warriors Stadion

San Francisco, California • Verenigde Staten

Dit belangrijke project voor het stadion van het basketball team de Golden State Warriors is aan IES toevertrouwd dankzij haar prestaties op het essentiële gebied van de logistiek en de diensten die de onderneming in staat is te verstrekken.

Vålerenga Stadium

Oslo • Noorwegen

Dit nieuwe voetbalstadion in Oslo met 17.000 zitplaatsen en een school van 15.000 m² werd door Otra Norge in partnerschap met Powertech voorzien van nieuwe installaties voor verlichting, geluid en controle: een groot deel elektrisch materiaal en geïntegreerde, geautomatiseerde oplossingen. Het bedrijf heeft ook zijn logistieke ervaring ingebracht.

Internationale luchthaven Arturo-Merino-Benítez

Santiago • Chili

Voor deze nieuwe terminal van ruim 200.000 m² voor internationale vluchten, die de jaarlijkse capaciteit van de luchthaven op 30 miljoen passagiers zal brengen, heeft Sonepar Chili zorg gedragen voor een compleet reeks kabels en beantwoord aan alle vereisten qua productspecificaties, leveringen, kwaliteitscontroles en prijzen.

Aggregatieproject Ericsson

Gurgaon • India

Voor dit project van een belangrijke klant uit de telecomindustrie leverde ESK Telecom een op maat gemaakte kit met alle nodige producten en technische oplossingen, zoals bedradingen, glasvezel, opladers en installatieapparatuur. Dit systeem was zo overtuigend dat het voortaan zal worden aanbevolen aan de andere klanten van ESK Telecom.