Faturamento

21,6 bilhões de euros faturamento de 2017
4,8% crescimento do faturamento do Grupo (2017 vs. 2016)
4,6% crescimento autônomo
> 9 % crescimento anual médio desde 1998
evolução do faturamento em bilhões de euros

Presença no mundo

44 países
167 empresas operacionais
2.800 filiais
110 centros de distribuição
1.000 + filiais in company, que funcionam dentro das instalações de clientes
3 aquisições

Mercado

Construção
Indústria
Infraestrutura
1 milhão empresas clientes atendidas no mundo
54% instaladores
28% indústria
9% infraestruturas elétricas
9% outros
34% infraestrutura e automação industrial
16% iluminação
15% fios e cabos
11% construção e automação predial
10% segurança e ferramentas
8% setores especializados
6% climatização e energias renováveis
15 países N°1 do mercado
16 países N°2 ou 3 do mercado

Excelência operacional

200 milhões de € investimento
5.000 referências de produtos imediatamente disponíveis nas filiais
25.000 a 100.000 produtos referenciados em estoques centrais
30.000área média das plataformas logísticas
1 milhão linhas de pedidos por dia
271 filiais totalmente reformadas (Sonepar França)

Talentos

44.500 colaboradores
7.000 contratações em 2017
43 média de idade dos colaboradores
821 colaboradores, de 21 nacionalidades, capacitados pela Sonacademy em 2017
11 países representados nos treinamentos da Sonacademy em 2017
7ª edição, em 2017, do Sonepar Leadership Program para dirigentes
89% dos gestores recomendam a Sonepar como empregador de referência

Sustentabilidade, gerenciamento, compliance

10% meta de participação acionária entre executivos da Sonepar
21 idiomas disponíveis no programa de webinários sobre Direito da Concorrência
90 auditorias internas realizadas no Grupo em 2016